TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"
注文コード
39520372
品番
BLB10
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
対辺寸法(inch)
5/16
全長(mm)
200
サイズ
インチサイズ
首下長(mm)
36
トラスコ品番
323-5009
形状
L型
質量(g)
99
タイプ
ロングタイプ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"