マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)5/32 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16" 注文コード39520381 品番BLB05
参考基準価格(税別)¥985 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(inch)5/32 全長(mm)140 サイズインチサイズ 首下長(mm)25 トラスコ品番323-4967 形状L型 質量(g)17 タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする