※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)5/64 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3 適合ねじサイズ(止ねじ)#8 適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6 注文コード39520397 品番BLB2.5
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(inch)5/64 全長(mm)100 サイズインチサイズ 首下長(mm)16 トラスコ品番323-5025 形状L型 質量(g)3 タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3 適合ねじサイズ(止ねじ)#8 適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする