マスターツールロング六角棒L形レンチ

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)1.27 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4 適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5 注文コード39520433 品番AL-1.27
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。

対辺寸法(mm)1.27 首下長(mm)11.8 全長(mm)69 質量(g)0.8 トラスコ品番369-7347 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 タイプロングタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4 適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39520503
2022-12-19
用途:
金型組立
製造業

3mmだけやたらと折れます。
他のサイズは問題無く使用感もいいのですが、
ボールの方もそうですが3mmだけネジの頭が取れるでもなく、
六角穴がナメルでもなく折れます。
その際折損面でよく指の腹を切ります。
弊社では今後3mmだけ他メーカーの物を使う事にします。

対象商品:
39520433
2018-03-13
用途:
メンテナンス

このサイズは購入するの初めてでしたが、全く問題ありませんでした。

対象商品:
39520442
2015-05-12
用途:
農具修理

さすが、ブランド品です。きつく絞まった六角ボルトも緩めました。安物はレンチがねじれてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする