TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
マスターツールロング六角棒L形レンチセット 吋目 9pcs
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39520564
品番
ALB900
参考基準価格(税別)
¥8,685
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
インチサイズです。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
369-7428
セット内容
(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
サイズ
インチサイズ
質量(g)
410