※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39520573 品番 BS-02S
参考基準価格(税別)¥675 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(mm)2.0 首下長(mm)5 全長(mm)58 質量(g)2 トラスコ品番323-1143 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 サイズミリサイズ タイプ首下ショートタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
狭い所の締め付け
製造業

今まで、首下をカットして使用していましたが、このスパナを見つけて使用しました。素晴らしいです。カットする手間もなく、安全に使用できるのが有難いです。

2025-07-27
用途:
狭い場所でのホローセットネジに使用
樫葉製作所 様

作業する場面で、ロングがよかったり、ショートがよかったりします。トネの商品なので、安心して使えます。

対象商品:
39520616
2022-07-05
用途:
レーシングカートの整備
光専寺 様

当方和歌山の田舎に住んでいるもので、なかなか欲しい工具が手に入りません。ホームセンターに置いていないものでも、安く手に入れられるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする