BSB08S マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39520677

マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード39520677品番BSB08S
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
対辺寸法(inch)1/4全長(mm)100首下長(mm)13トラスコ品番389-3481形状L型質量(g)35タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする