※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8" 注文コード39520722 品番BSB10S
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(inch)5/16 全長(mm)112 首下長(mm)16 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番389-3499 形状L型 質量(g)70 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする