曜日別特売
BL-06S ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39520817

ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)6.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
全長(mm)180
内容量1本注文コード39520817品番BL-06S
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(mm)6.0首下長(mm)13全長(mm)180質量(g)46トラスコ品番323-4886形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする