曜日別特売
BL-1.5S ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39520835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)1.5
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
全長(mm)81
内容量1本注文コード39520835品番BL-1.5S
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(mm)1.5首下長(mm)4全長(mm)81質量(g)2トラスコ品番323-4916形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする