マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8" 注文コード39520887 品番BLB06S
参考基準価格(税別)¥985 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(inch)3/16 全長(mm)160 首下長(mm)11 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番389-3359 形状L型 質量(g)25 タイプ首下ショートロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39520887
2018-01-13
用途:
普段のメンテ

手に入りにくい短首レンチが安く購入出来て満足しています。

対象商品:
39520862
2013-10-07
用途:
狭い所で使用

色々探しましたがやっと丁度良いのが見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする