※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1本
対辺寸法(inch)5/32
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10
適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
注文コード39520923
品番BLB05S
参考基準価格(税別)¥910
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズ・内容量など10種類から選べます
他の種類を見る
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。