※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)7/32 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 注文コード39520941 品番BLB07S
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(inch)7/32 全長(mm)170 首下長(mm)12 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番389-3367 形状L型 質量(g)38 タイプ首下ショートロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39520887
2018-01-13
用途:
普段のメンテ

手に入りにくい短首レンチが安く購入出来て満足しています。

対象商品:
39520862
2013-10-07
用途:
狭い所で使用

色々探しましたがやっと丁度良いのが見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする