TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39520957
品番
BLB900S
参考基準価格(税別)
¥12,570
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
首下ショートロングタイプ
トラスコ品番
323-5262
セット内容
(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
質量(g)
310