TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
六角棒L形レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39520984
品番
AS-2.5
参考基準価格(税別)
¥275
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
対辺寸法(mm)
2.5
首下長(mm)
18
全長(mm)
65
質量(g)
3
トラスコ品番
369-7614
形状
L型
タイプ
ショートタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4