TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
六角棒L形レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
8.0
注文コード
39521045
品番
AS-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥785
この商品は
対辺寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
対辺寸法(mm)
8.0
首下長(mm)
36
全長(mm)
112
質量(g)
63
トラスコ品番
369-7584
タイプ
ショートタイプ