ロングボールポイントL形レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39521106 品番 BPL-03
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(mm)3.0 首下長(mm)21 全長(mm)122 質量(g)8 トラスコ品番369-7886 形状L型 サイズミリサイズ タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする