ロングボールポイントL形レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39521133 品番 BPL-06
参考基準価格(税別)¥675 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(mm)6.0 首下長(mm)34 全長(mm)154 質量(g)45 トラスコ品番369-7916 形状L型 サイズミリサイズ タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする