TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
ロングボールポイントL形レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39521142
品番
BPL-08
参考基準価格(税別)
¥935
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
対辺寸法(mm)
8.0
首下長(mm)
43
全長(mm)
172
質量(g)
95
トラスコ品番
369-7924
形状
L型
サイズ
ミリサイズ
タイプ
ロングタイプ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M12
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M12