TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
ロングボールポイントL形レンチセット(ミリサイズ) 7pcs
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
39521167
品番
BPL700
参考基準価格(税別)
¥4,445
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
トラスコ品番
369-7967
セット内容
2、2.5、3、4、5、6、8(mm)
サイズ
ミリサイズ
質量(g)
250