TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
ロング六角棒L形レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39521212
品番
APL-03
参考基準価格(税別)
¥275
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ロングタイプのレンチです。
対辺寸法(mm)
3.0
首下長(mm)
21
全長(mm)
123
質量(g)
10
トラスコ品番
369-7444
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5