TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
ロング六角棒L形レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39521246
品番
APL-06
参考基準価格(税別)
¥425
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ロングタイプのレンチです。
対辺寸法(mm)
6.0
首下長(mm)
34
全長(mm)
154
質量(g)
50
トラスコ品番
369-7479
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10