TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
ロング六角棒L形レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
39521264
品番
APL900
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ロングタイプのレンチです。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
トラスコ品番
369-7525
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
質量(g)
300