ロング六角棒L形レンチセット(5本組)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(5本組) 注文コード39521273 品番AL500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,515 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。5本セットです。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロングタイプ トラスコ品番369-7401 セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2mm 質量(kg)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする