曜日別特売
HK-17 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39521282

 

HK-17 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39521282
HK-17 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39521282
HK-17 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39521282

六角棒L形レンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)17
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
全長(mm)160
内容量1本注文コード39521282品番HK-17
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。対辺寸法(mm)17首下長(mm)63全長(mm)160質量(g)450トラスコ品番389-3529形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39521282
2024-06-01
用途: バイクのフロントフォークの脱着向けに購入
サービス業

近々やることになる作業用に事前購入。当初はヘキサゴンソケット対面幅17mmとも思ったが、現車のレンチを掛けるスペースの問題からL型レンチで準備した。製品としては頑丈そうで問題無いと思っているし、ヘキサゴンソケットと変わらない価格で良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 39521282
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
祐宝丸

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 39521282
2017-08-26
用途: 土木工事中の重機整備

セットハンマーで叩いても変形すること無く無難に使える安心ツール

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする