HK-27 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39521325 HK-27 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39521325 HK-27 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39521325

六角棒L形レンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39521325 品番 HK-27
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。

対辺寸法(mm)27 首下長(mm)100 全長(mm)250 質量(g)1765 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番389-3561 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M36・M39

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39521282
2024-06-01
用途:
バイクのフロントフォークの脱着向けに購入
サービス業

近々やることになる作業用に事前購入。当初はヘキサゴンソケット対面幅17mmとも思ったが、現車のレンチを掛けるスペースの問題からL型レンチで準備した。製品としては頑丈そうで問題無いと思っているし、ヘキサゴンソケットと変わらない価格で良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
39521282
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
祐宝丸 様

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
39521282
2017-08-26
用途:
土木工事中の重機整備

セットハンマーで叩いても変形すること無く無難に使える安心ツール

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする