※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
必要なサイズを個別購入できるのは、助かります。セットで購入した物を使用中、反動で飛んで行き行方不明に成り、個別購入しました。 品質もとても良いですね。
ボールポイントが単品で買えるのは助かりました。性能も問題ありません。
狭い箇所のネジを回すのはなかなか大変ですが、ネジを六角にしてボールポイントで回せば角度がつくのでスムースに回せますし、短い方の六角レンチを使えば最後にしっかり回せます。この一本ですべてこなせるのが良いところです。不器用な家内にも試してもらいましたが、簡単に出来たようです。他のサイズもそろえようかと思います。