ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード39521754 品番TBKS9S
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ首下ショート トラスコ品番389-6901 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19) 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(g)221 表面処理マットクロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39521754
2016-12-12
用途:
作業機械のメンテナンス用
小山箸店 様

現在ロングロングを使用しており狭いところに作業が困難でショートを探しておりました。この商品は扱いやすく重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする