ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39521763 品番 TBKL-100
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。

対辺寸法(mm)10.0 首下長(mm)19 全長(mm)224 質量(g)164.0 硬度HRC55〜60 トラスコ品番389-6994 形状L型 タイプ首下ショート・ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのシート、首下ショートの六角レンチが入りやすく便利でした。

対象商品:
39521806
2024-03-03
用途:
ボルトの締付
56サイクル 様 (サービス業)

普通のアーレンキーであれば入らない狭い場所。
このショートヘッドなら そこに入り締め付ける事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする