TBKL-50 ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO 39521824 TBKL-50 ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO 39521824

ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39521824 品番 TBKL-50
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。

対辺寸法(mm)5.0 首下長(mm)12 全長(mm)158 質量(g)28.0 硬度HRC55〜60 トラスコ品番389-6960 形状L型 タイプ首下ショート・ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのシート、首下ショートの六角レンチが入りやすく便利でした。

対象商品:
39521806
2024-03-03
用途:
ボルトの締付
56サイクル 様 (サービス業)

普通のアーレンキーであれば入らない狭い場所。
このショートヘッドなら そこに入り締め付ける事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする