曜日別特売
TBKL-80 ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO 39521842

ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)8.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
全長(mm)200
内容量1本注文コード39521842品番TBKL-80
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。

対辺寸法(mm)8.0首下長(mm)16全長(mm)200質量(g)93.0硬度HRC55~60トラスコ品番389-6986形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのシート、首下ショートの六角レンチが入りやすく便利でした。

対象商品 : 39521806
2024-03-03
用途: ボルトの締付
56サイクルサービス業

普通のアーレンキーであれば入らない狭い場所。
このショートヘッドなら そこに入り締め付ける事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする