ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード39521851 品番TBKL9S
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ首下ショートロング トラスコ品番389-7001 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19) 材質表面処理:マットクロムメッキ 質量(g)395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39521851
2014-09-29
用途:
機械の修理等に・・・

使いやすく、ホルダーも取り出しやすい!!

いい買い物ができました。

対象商品:
39521851
2014-07-11
用途:
設備の組立での狭い部分のボルトの締め付け及び取り外しに使用しています。

満足しています。
但し、もう少し首下の短いものが欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
39521851
2014-08-27
用途:
治工具の脱着

特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする