※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTBR60 ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 39521991 TTBR60 ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 39521991

ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39521991 品番 TTBR60
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
対辺寸法(mm)6 全長(mm)137 首下長(mm)32 トラスコ品番389-6285 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 質量(g)41.9 タイプ標準 硬度HRC52〜56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39521946
2021-04-03
用途:
無くなったエア工具の部品として
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

エア工具の釘が詰まった時に部品を外すためについている工具なのだけど 年数がたつと抑えが緩くなっていつの間にかどこかに行ってしまう その代替え品として 強力な粘着テープも使って落ちないようにして エア工具に取り付けて使ってます

対象商品:
39521946
2021-04-14
用途:
バイク整備
運輸・通信業

手持ちの1本がダメになってしまったので購入しました。
1本づつ購入できるのがよかった。

対象商品:
39521885
2018-09-25
用途:
機械のメンテナンス時
カタヤマシン 様 (サービス業)

TRUSCOブランドの商品を初めて購入しました。安いを売りにしているOEM商品だと思いますが、作りは荒いです、工具を愛でる方には向かないと思います。当方も工具に愛着をもつ方なので以後購入はしないと思います。商品に貼っているシールが剥がれずにシールはがしが登場する点も×です。まだ使用していないので使用前の評価ですが、ご参考までになれば幸いです。

対象商品:
39521991
2017-02-19
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

精密でとても使い易かったです。表面もとても綺麗だと思います。

対象商品:
39521955
2017-02-13
用途:
機械の組み立て メンテナンス
建設業・工事業

価格の割りに十分精密そう。表面の仕上がりも綺麗で満足です。

対象商品:
39521885
2014-07-25
用途:
機械や治具類のねじの脱着用
横浜テック株式会社 様

機械工具商よりも安価であったので購入しました。
ボールポイントの特徴が生かされた商品で重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする