TBRS12S ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO 39522025 TBRS12S ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO 39522025 TBRS12S ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO 39522025 TBRS12S ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO 39522025 TBRS12S ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO 39522025 TBRS12S ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO 39522025

ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本組) 注文コード 39522025 品番 TBRS12S
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。

セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×25)、4.5(75×26)、5(80×28)、5.5(85×30)、6(90×32)、7(95×34)、8(100×36)、10(112×40) トラスコ品番389-6005 形状L型 質量(g)343 タイプショート 硬度HRC50〜58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39522025
2019-10-15
用途:
噴霧器のメンテナンス時に使用
サービス業

セット商品なので取り出し・収納が簡単に出来て満足しています。
ボールポイントが付いているので回転がしやすいと思います。

対象商品:
39522034
2018-02-27
用途:
狭い場所でのねじ締
製造業

普段はLサイズのレンチを使用。場所によって狭くて作業しづらい場所の為に購入。非常にしっかりした造りで狭い場所に最適な長さ。メインとは別に持っていると大変助かります。

対象商品:
39522034
2016-10-15
用途:
メンテナンスなどで使用

加工機のセット替えで時折使用するため取り回しの良いショートを選択。4mm以下の回転ホルダーのアイデアは面白いし使いやすいです。

対象商品:
39522034
2016-06-22
用途:
水道関係での工事で
建設業・工事業

今まではアメリカの有名メーカーのロングサイズを使用していた。工具軽量化のために値段も手ごろな本製品を購入したが、正直ショートよりレギュラーサイズのほうが使い良かったかもしれない。製品的には全く問題ない。

1人が参考にしています
対象商品:
39522034
2016-09-04
用途:
メンテナンス

ボールがなんたって使い易い 安いとサビサビになるがこっちは大丈夫 一年経って小傷は有るけどサビサビではない

対象商品:
39522025
2015-03-16
用途:
仕事でたまに使用
建設業・工事業

1本づつ取外しが出来る物の方が使い易い。収納がバラバラにならず、サイズも解り易い。持ち歩くのでショートタイプを選択。

対象商品:
39522034
2015-06-06
用途:
通常組付け作業

見た目は安っぽかったのですが、使ってみるとしっかりしており満足です。

対象商品:
39522034
2013-10-29
用途:
家で器具の修理時、自分の装置を組み立てる時

この工具がとても綺麗でした。
寸法は正しく合っていました。
チャット使えるようになっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする