ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本組) 注文コード 39522052 品番 TBRL12S
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。

セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(140×25)、4.5(150×26)、5(160×28)、5.5(170×30)、6(180×32)、7(190×34)、8(200×36)、10(224×40) トラスコ品番366-8835 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 質量(g)610 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-31
用途:
農機具メンテナンス
工房オクヨー 様 (農・林・水産業)

長足六角にボールが付いてるから正面アクセスがしずらい厄介な場所も軽々と使えて助かってます。強度もしっかりです。

1人が参考にしています
対象商品:
39522061
2018-06-23
用途:
バイクや自転車・自動車のメンテナンス

しっかりしています。
ニトリやIKEA家具を組み立てるときに、
付属のレンチと比べると、
なぜか、プロにでもなったような気分。
他にも様々なメーカーのものがありますが、
個人で購入するには、このあたりがコスパベストではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
39522061
2015-11-08
用途:
機械のメンテナンス時

ケースのオレンジ色の部分が傾く構造なので、レンチ使用時は使い易いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする