曜日別特売
TBRL9S ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO 39522061

TBRL9S ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO 39522061
TBRL9S ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO 39522061
TBRL9S ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO 39522061

ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本)
内容量1セット(9本)注文コード39522061品番TBRL9S
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。

セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)トラスコ品番366-8843材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)422タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-31
用途: 農機具メンテナンス
工房オクヨー農・林・水産業

長足六角にボールが付いてるから正面アクセスがしずらい厄介な場所も軽々と使えて助かってます。強度もしっかりです。

1が参考にしています
対象商品 : 39522061
2018-06-23
用途: バイクや自転車・自動車のメンテナンス

しっかりしています。
ニトリやIKEA家具を組み立てるときに、
付属のレンチと比べると、
なぜか、プロにでもなったような気分。
他にも様々なメーカーのものがありますが、
個人で購入するには、このあたりがコスパベストではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 39522061
2015-11-08
用途: 機械のメンテナンス時

ケースのオレンジ色の部分が傾く構造なので、レンチ使用時は使い易いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする