TBR12S ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO 39522077 TBR12S ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO 39522077 TBR12S ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO 39522077 TBR12S ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO 39522077 TBR12S ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO 39522077 TBR12S ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO 39522077

ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本組) 注文コード 39522077 品番 TBR12S
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。

トラスコ品番366-8819 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 質量(g)501 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)二面幅(長辺×短辺):1.5(77×14)、2(83×16)、2.5(98×20)、3(98×20)、4(106×25)、4.5(112×26)、5(118×28)、5.5(128×30)、6(137×32)、7(147×34)、8(156×36)、10(170×40) サイズ規格ミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39522086
2023-12-14
用途:
機器整備・生産段取り替え時などに使用

ボールポイント付きロングのセットになります。
主に対辺10と8を多用していて、単品での更新をしてきましたが、小サイズの物が損耗してきたことと、ホルダーがユルユルになったことからセット更新をするべく選択しました。
艶ありメッキ品よりも滑りにくいので、安心して使えます。
つや消しシルバーのモノは少々値が張るので部分更新にしか選択しませんが、これを採用したことで、暫くは更新しなくて大丈夫でしょう。

対象商品:
39522077
2022-12-29
用途:
ボルトの増し締め
デザイン工房 OneStep 様 (建設業・工事業)

六角ボルトにしっかり食い込み遊びも少ないので増し締めに最適です。
ボール側も安物と違い六角にしっかり合い回しやすいですが容易く外れることもありません

対象商品:
39522077
2020-08-10
用途:
草払い機のメンテナンス作業
不動産業

2,5ミリを使用してマフラーの脱着作業をしたがボール部共に不安なく作業が出来た。信頼性の高い製品だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
39522077
2020-05-10
用途:
機械のメンテナンス時や趣味のバイクいじりで・・・
製造業

精度も良くネジ穴がなめる心配も無いです。インチサイズと合わせて購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39522086
2020-05-17
用途:
機械作業時

大変満足しています。また、購入したいと思っています。

対象商品:
39522086
2019-06-06
用途:
メンテ用に購入

小さいサイズも丁寧に作られていました。丈夫で使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39522086
2018-05-19
用途:
機械の組み立てに使用
製造業

サイズ、デザイン、使用感は良いです。あとは耐久性ですね!

対象商品:
39522077
2016-08-08
用途:
機会のメンテナンス
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

この値段でほぼずべてのサイズが揃えるので、大変よかったです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする