六角棒レンチ(ショートタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39522104 品番 TRRS-100
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50〜58です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)10.0 首下長(mm)40 全長(mm)112 質量(g)105.00 トラスコ品番389-5751 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 硬度HRC50〜58 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

5.5ミリというマニアサイズが欲しかったので助かりました。

対象商品:
39522244
2021-06-23
用途:
5.5mmは珍しいので
大木商店 様

レンチセットは複数持っているのですが5.5mmは一本しか持っていなくて
無くした時用に購入しました。
製品的には問題無し。

対象商品:
39522122
2016-02-10
用途:
木工旋盤用、穴クリバイトに改造

木工旋盤用、穴クリバイトに改造し、焼きいれして使用しています。
想像通うりの物が出来て納得しています.

対象商品:
39522113
2015-12-25
用途:
水栓のつぎ足しをつける作業に使用した
栃木県立国分寺特別支援学校 様

水栓のスピンドルが折れて水栓ごと交換しようと、外してみたらつぎ足しが必要な状態。
つぎ足しと一緒に至急注文、問題なく新しい水栓に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする