TRR-170 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 39522481 TRR-170 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 39522481 TRR-170 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 39522481

六角棒レンチ(標準タイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39522481 品番 TRR-170
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50〜58です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)17.0 首下長(mm)63 全長(mm)250 質量(g)623.00 トラスコ品番389-6153 形状L型 タイプ標準 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39522445
2024-06-27
用途:
M3イモネジ用(モータ軸への取付)
合同会社エープラスエイ 様 (製造業)

硬度があり長さが長いため締付においての微妙な力加減ができるものとしてサイズ1.5のみをメンテナンス用として付属納品している。

対象商品:
39522612
2021-11-18
用途:
バイク整備
不動産業

BMW R1100RS ボールジョイントのラバーブーツ交換作業に使用しました。ボールジョイント上部の21mmナットを外す際に、供回りを防ぐためにこの7mm 六角レンチが必須です。ふつうの工具セットには含まれていないサイズのため、モノタロウで安価に購入できて大変助かりました。

対象商品:
39522576
2018-09-03
用途:
メンテナンス

近くで手に入らないサイズを安く購入出来、サイズ(長さ)もちょうどよい。モノとしては可もなく不可もなくといった感じです。

対象商品:
39522612
2017-05-20
用途:
ボルトの締め付け

通常のセットになっているレンチでは無い寸法の7ミリを探していました 細かく種類が有るので大変助かりました。

対象商品:
39522576
2017-08-07
用途:
バイクメンテ時
建設業・工事業

めったに手に入らないo数なのに大変使いやすくてしかも軽い。

対象商品:
39522603
2017-02-22
用途:
太陽光発電設備のボルトの締付
たまエンパワー株式会社 様 (その他業種)

狭い場所での六角ネジの締付作業がスムースに出来、扱い易い。

対象商品:
39522463
2016-03-17
用途:
ロング?

対辺12mmが必要になり、安値のこれを購入。
標準タイプと表記があったので、レギュラーサイズを予想していたが、ロング?と思えるくらい長かった。
特に問題はなかったが、長短は数値を見て判断した方が良さそうです。

対象商品:
39522585
2016-03-23
用途:
車載用
農・林・水産業

通常のタイプでは、長さが、短いためこの商品になりました。長さも丁度よいですが、品質にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする