TRR-25 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 39522515

 

TRR-25 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 39522515
TRR-25 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 39522515
TRR-25 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO 39522515

六角棒レンチ(標準タイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)2.5
内容量1本注文コード39522515品番TRR-25
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)2.5首下長(mm)18全長(mm)90質量(g)4.63トラスコ品番389-6030形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39522445
2024-06-27
用途: M3イモネジ用(モータ軸への取付)
合同会社エープラスエイ製造業

硬度があり長さが長いため締付においての微妙な力加減ができるものとしてサイズ1.5のみをメンテナンス用として付属納品している。

対象商品 : 39522612
2021-11-18
用途: バイク整備
不動産業

BMW R1100RS ボールジョイントのラバーブーツ交換作業に使用しました。ボールジョイント上部の21mmナットを外す際に、供回りを防ぐためにこの7mm 六角レンチが必須です。ふつうの工具セットには含まれていないサイズのため、モノタロウで安価に購入できて大変助かりました。

対象商品 : 39522576
2018-09-03
用途: メンテナンス

近くで手に入らないサイズを安く購入出来、サイズ(長さ)もちょうどよい。モノとしては可もなく不可もなくといった感じです。

対象商品 : 39522612
2017-05-20
用途: ボルトの締め付け

通常のセットになっているレンチでは無い寸法の7ミリを探していました 細かく種類が有るので大変助かりました。

対象商品 : 39522576
2017-08-07
用途: バイクメンテ時
建設業・工事業

めったに手に入らない㎜数なのに大変使いやすくてしかも軽い。

対象商品 : 39522603
2017-02-22
用途: 太陽光発電設備のボルトの締付
たまエンパワー株式会社その他業種

狭い場所での六角ネジの締付作業がスムースに出来、扱い易い。

対象商品 : 39522463
2016-03-17
用途: ロング?

対辺12mmが必要になり、安値のこれを購入。
標準タイプと表記があったので、レギュラーサイズを予想していたが、ロング?と思えるくらい長かった。
特に問題はなかったが、長短は数値を見て判断した方が良さそうです。

対象商品 : 39522585
2016-03-23
用途: 車載用
農・林・水産業

通常のタイプでは、長さが、短いためこの商品になりました。長さも丁度よいですが、品質にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする