六角棒レンチセット(ショートタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本組) 注文コード 39522637 品番 TRRS-12S
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。

質量(g/セット)374 セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm トラスコ品番366-9351 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 質量(g)374 タイプショート 硬度HRC52-56 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39522646
2017-07-27
用途:
機械のメンテナス・調整
株式会社 立野矢 様

整理をするために、弊社では壁(ボード)に吊り下げる様にしているので
吊り下げるリングが付いていればよいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする