TNR7S 六角棒レンチセット(ナイフ式) TRUSCO 39522655

六角棒レンチセット(ナイフ式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(7本組) 注文コード39522655 品番TNR7S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。 トラスコ品番366-8991 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 質量(g)128 硬度HRC52-56 表面処理黒染め

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39522655
2020-07-01
用途:
エアコン取付
電気・ガス・熱供給・水道業

大きめので、軽くて手にやさしく最高です。25文字以上と強制があり書けません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする