TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット(ロングタイプ)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
39522664
品番
TRRL-12S
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
610
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm
トラスコ品番
366-9335
形状
L型
タイプ
ロング
硬度
HRC52-56
表面処理
黒染め
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ