Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチT型
Tハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
6.0
注文コード
39522743
品番
334W6015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
対辺寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
対辺寸法(mm)
6.0
全長(mm)
182
全幅(mm)
100
質量(g)
90
トラスコ品番
492-2441
先端形状
六角