ボンダス Tハンドルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード39522813 品番BTX10S
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので、緩んだり抜けたりしません。持ちやすく握りやすいハンドルは、人間工学に基づいたクッショングリップです。硬度はHRC57〜61です。

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 用途保全、メンテナンス作業に適しています。 トラスコ品番327-5043 セット内容(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※インチT-ハンドルセット10本組。3/32、7/64、1/8、9/64はボールなしタイプです。

商品説明動画

Tハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする