六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39522847 品番 SL1.5MM
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

首下ショート
表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。

対辺寸法(mm)1.5 全長(mm)74 表面処理プロガード黒染め加工処理 首下長(mm)6 トラスコ品番381-6630 形状L型 質量(g)2 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
狭い所のボルト
農・林・水産業

ばらせば余裕で作業出来るが、面倒なので一部のみ外す時
狭い所のボルトを緩めるのに使用。 問題無く使えた。
ボールポイントも役に立ち、とても良い。

対象商品:
39522901
2017-06-08
用途:
部品の組み立て
製造業

狭いところの部品の組み立てに大変良かったです。
他のサイズも揃えたくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする