曜日別特売
SL6MM 六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS 39522917

SL6MM 六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS 39522917
SL6MM 六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS 39522917

六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
全長(mm)145
内容量1本注文コード39522917品番SL6MM
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

首下ショート
表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。

対辺寸法(mm)6全長(mm)145表面処理プロガード黒染め加工処理首下長(mm)18トラスコ品番381-6702形状L型質量(g)40先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 狭い所のボルト
農・林・水産業

ばらせば余裕で作業出来るが、面倒なので一部のみ外す時
狭い所のボルトを緩めるのに使用。 問題無く使えた。
ボールポイントも役に立ち、とても良い。

対象商品 : 39522901
2017-06-08
用途: 部品の組み立て
製造業

狭いところの部品の組み立てに大変良かったです。
他のサイズも揃えたくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする