ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチT型
T型ホローレンチ 差替式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
ビット全長(mm)
100
トラスコ品番
356-9900
注文コード
39522971
品番
THC100S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
ビット全長・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
トラスコ品番
356-9900
セット内容
T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)
質量(g)
630
全幅(mm)
160
首下長(mm)
400
ビット軸対辺(mm)
4、5、6、8、10
ビット全長(mm)
100
本体長さ(mm)
300