T型ホローレンチ 差替式 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39523093 品番 THC300H
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)

対辺寸法(mm)8 トラスコ品番356-9934 全長(mm)334 質量(g)312 寸法L(mm)334 全幅(mm)160 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)17 寸法l(mm)324 寸法W(mm)160 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする