ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39523294 品番 HTLH40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55〜58です。黒染処理をしています。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 刃先T40 トラスコ品番384-9341 材質SNCM・V 全長(mm)124 質量(g)41.7 首下長(mm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39523285
2018-11-21
用途:
バイク修理で

最近は特殊ネジの部品が悩みで、両端がいじり防止穴付きがとても重宝ですが、強トルクのショート側は穴が有っても使えるのに、まさかの穴無しは使えないのが残念!!

対象商品:
39523233
2018-10-05
用途:
電動工具メンテナンス
建設業・工事業

C/Pも良く、特に問題もなく、普通に使用しております。

対象商品:
39523294
2017-08-13
用途:
バイクの整備

イジリ止めが長手側にあるので、一般の方はボルトを舐める可能性があります。 道具の使い方を理解しているプロ向です。

対象商品:
39523294
2017-04-26
用途:
自動車整備
製造業

価格は安いものの強度も充分で満足です。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする